曜日別特売
RIC-18 発泡漏れ検査剤リークチェック タセト 62952899

発泡漏れ検査剤リークチェック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1缶
内容量1缶注文コード62952899品番RIC-18
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。
JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。

用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。成分鉱物油、防錆剤トラスコ品番147-6188粘度VG2.8(40℃)塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)膜厚(μm)1.5~3臭気低臭防錆可能年月(屋内)1年以上危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする