曜日別特売
MY-200XN-60HZ 集じん機 ムラコシ 62952987

 

MY-200XN-60HZ 集じん機 ムラコシ 62952987
MY-200XN-60HZ 集じん機 ムラコシ 62952987

集じん機

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
風量50Hz/60Hz(m3/min)-/47
内容量1台注文コード62952987品番MY-200XN-60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥516,000

フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
強力な7.5馬力仕様
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。
メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付きで移動が容易です。

用途
粗じん用。
一般粉じん。
質量(kg)120電源(V)三相200出力(kW)3.7集塵容量(L)410風量(m3/min)50Hz/60Hz-/47騒音値(dB(A))(50/60Hz)-/90標準消費電力料金(円/h)49.95周波数(Hz)60フィルター上下各1本吸込口径(Φmm)198ちり落とし方式なし本体寸法(mm)奥行750本体寸法(mm)高さ3305本体寸法(mm)幅1140トラスコ品番206-7272
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納品にはフォークリフトが必要です。お客様ご自身でのご用意をお願いします。
※要組み立て品
※屋内使用品

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62952987MY-200XN-60HZ62953949MY-200XN-60HZMY-200XN-60HZ サイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズ ムラコシ 62953949サイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズムラコシ1台
539,000
税込592,900
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする