曜日別特売
MYG-150 グラインダー用集じん機MYGシリーズ ムラコシ 62953039

グラインダー用集じん機MYGシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
電源(V)三相200
出力(kW)2.2
風量50Hz/60Hz(m3/min)30
集塵容量(L)3.7
内容量1台注文コード62953039品番MYG-150
参考基準価格(税別)¥974,000販売価格(税込)¥966,900
販売価格(税別)
879,000

グラインダー作業用に開発された集塵機です。
火花が出る作業の集塵ができます。
コンパクトでありながら、分離効果を高める構造により、火花や大きめの粉塵を底部に滞留させます。
※ご注意:火災が絶対に起きないわけではありませんので、消火器等の準備が必要です。
また、マグネシウムやチタンなどの爆発性や発火性の高い粉塵や、揮発性可燃物、燃えているものは吸引できません。

用途
グラインダー等、火花が出る作業の集塵に。
質量(kg)130電源(V)三相200出力(kW)2.2集塵容量(L)3.7風量(m3/min)50Hz/60Hz30騒音値(dB(A))(50/60Hz)80標準消費電力料金(円/h)29.7周波数(Hz)50/60フィルター上袋1本吸込口径(Φmm)148ちり落とし方式なし本体寸法(mm)奥行692本体寸法(mm)高さ2815本体寸法(mm)幅970トラスコ品番149-0278
注意
※燃えているものを吸引しないで下さい。
※全ての火花が出る粉じんを分離はできません。
※丸フードやダクトホースなどのオプションは別売りです。
※マグネシウムやチタンなどの爆発性や発火性の高い粉じんや、揮発性可燃物、燃えているものは吸引できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき23,000/税込25,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする