コンパクト簡易集じん機UFOシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62953057 品番 UFO-75I
参考基準価格(税別)¥316,000 販売価格(税込) ¥317,900
販売価格(税別)
289,000

大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。
ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です
設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます

用途
粗じん用。
一般粉じん。
トラスコ品番149-0346 質量(kg)45 出力(kW)0.75 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz14 集塵容量(L)130 フィルター下袋1本 本体寸法(mm)奥行655 本体寸法(mm)高さ1259 本体寸法(mm)幅640 騒音値(dB(A))(50/60Hz)78 吸込口径(Φmm)98 ちり落とし方式なし 標準消費電力料金(円/h)20.25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする