RKF723 気化式冷風機 静岡製機 62954019

RKF723 気化式冷風機 静岡製機 62954019
RKF723 気化式冷風機 静岡製機 62954019
RKF723 気化式冷風機 静岡製機 62954019
RKF723 気化式冷風機 静岡製機 62954019
RKF723 気化式冷風機 静岡製機 62954019

気化式冷風機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード62954019品番RKF723
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022,780
販売価格(税別)
929,800

水の気化を利用して周囲温度から5℃低い涼風を出します

用途
熱中症対策、換気対策
トラスコ品番249-7334質量(kg)184電源(V)三相200消費電力(kW)1.2風量調整無断切替冷房能力(kW)15標準消費電力料金(円/h)18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき40,000/税込44,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする