曜日別特売
JW-395 ニットワークシューズ JW-395 おたふく手袋 62954509

JW-395 ニットワークシューズ JW-395 おたふく手袋 62954509
JW-395 ニットワークシューズ JW-395 おたふく手袋 62954509
JW-395 ニットワークシューズ JW-395 おたふく手袋 62954509
JW-395 ニットワークシューズ JW-395 おたふく手袋 62954509

ニットワークシューズ JW-395

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ブラック×レッド
内容量1足注文コード62954509品番JW-395
参考基準価格(税別)¥4,540販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

通気性と軽量設計を両立。摩耗強度の高いニットアッパー採用。必要な部分に合成ゴムを採用

用途
ワーキング
サイズ(cm)24.5足幅EEEブラック×レッド機能軽量形状ローカット材質(アッパー)ポリエステル、ライニングポリエステルメッシュ材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)約290(26cm)材質(先芯)鉄製アズワン品番65-2077-85材質(インソール)EVA+ポリエステルメッシュ(表)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62954545
2024-08-11
用途: プレス作業時
製造業

いろんな安全靴を試していますが、このタイプは作業員からのクレームはないです。満足しているだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする