おたふく手袋
ニットワークシューズ JW-395
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
26.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0
色
ブラック×グレー
ブラック×レッド
ブラック×グレー
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62954606
品番
JW-395
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
通気性と軽量設計を両立。摩耗強度の高いニットアッパー採用。必要な部分に合成ゴムを採用
用途
ワーキング
サイズ(cm)
26.0
足幅
EEE
色
ブラック×グレー
機能
軽量
形状
ローカット
材質(アッパー)
ポリエステル、ライニングポリエステルメッシュ
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
標準質量(g/片足)
約290(26cm)
材質(先芯)
鉄製
アズワン品番
65-2077-95
材質(インソール)
EVA+ポリエステルメッシュ(表)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー