曜日別特売
JW-840N BT パワーストレッチ コンディショニングソックス おたふく手袋 62954649

JW-840N BT パワーストレッチ コンディショニングソックス おたふく手袋 62954649
JW-840N BT パワーストレッチ コンディショニングソックス おたふく手袋 62954649
JW-840N BT パワーストレッチ コンディショニングソックス おたふく手袋 62954649

BT パワーストレッチ コンディショニングソックス

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック×グレー
サイズ(cm)22~24
サイズM
内容量1足注文コード62954649品番JW-840N
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

テーピング機能:ぐらつきやすい足首を中心に、コンプレッションにプラスしてより引き締め効果が出るように補強糸を施しました。
段階着圧:hpa(圧力を表す単位)値を自在にコントロールできる特殊な編み機を使用。
足首の圧力を強めにし、ふくらはぎにかけて徐々に圧力を弱めることで、すきりした履き心地の靴下にしました。

用途ワーキング、スポーツ、アウトドア材質綿・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロンブラック×グレーサイズMサイズ(cm)22~24アズワン品番65-2077-72入数1足指タイプ先丸
注意
※製法上、細かな糸が足に付き易くなっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62954676
2023-05-27
用途: 立ち仕事用
その他業種

立ち仕事でふくらはぎがダルくなるため着圧ソックスを探して購入。
着圧ほど強烈ではなくストレッチが効いて丁度良いです!

対象商品 : 62954658
2023-02-14
用途: ランニング時に使用しています。
製造業

とても履き心地がよいです。締付がよく効いて動きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする