曜日別特売

GX用シンナー 標準

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(1L)
内容量1缶(1L)注文コード62954798品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ネツゾールGXタイプ専用のうすめ液
その他にも素地の洗浄や塗装用具の洗い用としてもご使用いただけます。
塗装時の温度に合わせて 標準・S・W からお選びください。

用途ネツゾールGXタイプの希釈、素地の脱脂・洗浄、塗装用具の洗い危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※室内で使用する場合、必ず充分な換気をして下さい。
※火気に十分注意してお取り扱い下さい。
※直射日光を避け風通しの良い場所で保管してください。
※使用の都度、しっかりとフタを閉めて下さい。
※皮膚や粘膜、着衣、目等の保護のために適切な保護具を着用して下さい。
※【標準】=3月~6月・10月~12月(外気11℃~28℃) 【S(夏用)】=7月~9月(29℃~30℃以上) 【W(冬用)】=1月~2月(10℃未満)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする