曜日別特売
TM-BMHDR-VG 自転車用スマートフォンホルダー タイムリー 62955096

TM-BMHDR-VG 自転車用スマートフォンホルダー タイムリー 62955096
TM-BMHDR-VG 自転車用スマートフォンホルダー タイムリー 62955096
TM-BMHDR-VG 自転車用スマートフォンホルダー タイムリー 62955096
TM-BMHDR-VG 自転車用スマートフォンホルダー タイムリー 62955096
TM-BMHDR-VG 自転車用スマートフォンホルダー タイムリー 62955096
TM-BMHDR-VG 自転車用スマートフォンホルダー タイムリー 62955096
TM-BMHDR-VG 自転車用スマートフォンホルダー タイムリー 62955096
TM-BMHDR-VG 自転車用スマートフォンホルダー タイムリー 62955096
TM-BMHDR-VG 自転車用スマートフォンホルダー タイムリー 62955096

自転車用スマートフォンホルダー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード62955096品番TM-BMHDR-VG
参考基準価格(税別)¥1,982販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

垂直バイクホルダーでスマホをドラレコ代わりに使えます。角度調節自由自在で、地図アプリも見やすい位置に調節できます。
垂直モード
従来のスマホスタンドと異なり、垂直に伸びたスタンドにより進行方向の映像を撮影することが可能となります。フリーのドライブレコーダー・アプリを組み合わせることで、高性能でコストパフォーマンスが高い、自転車ドライブレコーダーを作ることができます。
NAVIモード
ホルダー部は縦横180度自由に角度を変えることができます。ホルダーを正面に90度倒し、スマホ画面にMAPアプリを起動すれば、NZVIに早変わりします。
方位磁針搭載
方位磁針を搭載しているので、スマホが不調な時でも安心です。
LED搭載
点滅機能を持ったLEDライトを搭載しているため、補助灯として利用できます。※簡易ライトのため、夜間走行にはご使用いただけません。

寸法(mm)162×65×39質量(g)165電源CR2032電池×2個(テスト電池搭載)適合幅(mm)約55~85LEDLED×2灯(点灯→点滅「早」→点滅「遅」→消灯)梱包内容本体、ゴムシート、専用工具、ドライバー適合ハンドル径(Φmm)約16~30(スペーサーにゴムシート使用)
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62955096
2024-06-12
用途: 通勤時の時
不動産業

最近逆走や煽り等有るので保険として自転車に設置しました。
取り付け等は簡単で誰にでも付け易くスマホの脱着も簡単です。
ライトも付いてるので良いと思います。但し、付いてる方位磁石が正しく無いです。
その他は問題無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする