ADRSZBM ゼロワン 温湿度・気圧センサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン 62957598

ADRSZBM ゼロワン 温湿度・気圧センサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン 62957598
ADRSZBM ゼロワン 温湿度・気圧センサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン 62957598
ADRSZBM ゼロワン 温湿度・気圧センサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン 62957598

ゼロワン 温湿度・気圧センサ拡張基板 【組立済】

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62957598
品番
ADRSZBM
参考基準価格(税別)¥3,808販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
BME280搭載
ボッシュ社のBME280を搭載したセンサモジュールで、温度、湿度、気圧の3つの環境情報を同時に測定できます 。また付属のジャンパワイヤによってBME280を熱源であるラズパイ本体から離して接続することも可能です。
Groveシステム※(I2C)対応コネクタ搭載
Groveシステム※(I2C)対応のコネクタを搭載、市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。

付属品
ブレッドボード・ジャンパーワイヤ(オス-メス) 5本、ネジセットx1保証書 x1
仕様
測定レンジ及び測定精度:温度:-40~+85℃、 ±1℃/湿度:0~100%、±3%/気圧:300~1100hPa、±1hPa 本体重量:約14g
スイッチ
再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ
電源
Raspberry Pi Zeroより給電
対応機種
Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
分解能
温度:0.01℃/湿度:0.008%/気圧:0.18Pa
本体寸法
W65×D30×H23mm (突起部含めず)
保証期間
お買い上げから1年間
生産国
Made in Japan
LED
ステータス×1
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品をお使いになるには電子工作や電子回路についての一般的な知識とマイナスドライバーが必要です。(*Raspberry Pi Zero本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)
・本製品は、ホビー向け商品です。個人利用に限定され、著作権者の許可なく商用利用できません。
・記載の部品性能は部品単体での性能であり、製品寿命を保証するものではありません。
・ご利用のPC、Raspberry PiおよびOS環境によってはすべての機能をご利用いただけない場合があります。
・※改良のため、予告なく仕様変更をすることがあります。予めご了承下さい。
*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。
Raspberry Piは英国Raspberry Pi財団の登録商標です。Raspberry Pi is a trademark of the Raspberry Pi Foundation. そのほか記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。
※*GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62957598
2024-07-14
用途: IoTでのハウス内データ観測
教育・研究機関

Grove対応なのでRaspberry PiだけではなくArduinoでも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする