曜日別特売
ADRSZLX ゼロワン 明るさセンサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン 62957704

ADRSZLX ゼロワン 明るさセンサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン 62957704
ADRSZLX ゼロワン 明るさセンサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン 62957704
ADRSZLX ゼロワン 明るさセンサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン 62957704

ゼロワン 明るさセンサ拡張基板 【組立済】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード62957704品番ADRSZLX
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
照度と近接センサーを内蔵したVCNL4020を搭載
赤外線エミッタを有しされ人間の目の感度に近い完全集積型の近接 / 周辺光センサであるデジタル光センサ VCNL4020をI2C接続で搭載。
ラズパイゼロで明るさを高精度で容易に測定可能です。
Groveシステム※(I2C)対応コネクタ搭載
Groveシステム※(I2C)対応のコネクタを搭載、市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。

付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1仕様環境光分解能:16ビット (0.25~16000ルクス) 近接分解能:16ビット (1~200mm) 本体重量:約12gスイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ (シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品をお使いになるには電子工作や電子回路についての一般的な知識が必要です。(*Raspberry Pi Zero本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)
・本製品は、ホビー向け商品です。個人利用に限定され、著作権者の許可なく商用利用できません。
※記載の部品性能は部品単体での性能であり、製品寿命を保証するものではありません。
※ご利用のPC、Raspberry PiおよびOS環境によってはすべての機能をご利用いただけない場合があります。
※改良のため、予告なく仕様変更をすることがあります。予めご了承下さい。
※*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。
※Raspberry Piは英国Raspberry Pi財団の登録商標です。Raspberry Pi is a trademark of the Raspberry Pi Foundation. そのほか記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。
※*GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする