PSKS36 樹脂製敷板プラボーくん ハードタイプ サクラ LINK PLANET 62958649

PSKS36 樹脂製敷板プラボーくん ハードタイプ サクラ LINK PLANET 62958649
PSKS36 樹脂製敷板プラボーくん ハードタイプ サクラ LINK PLANET 62958649
PSKS36 樹脂製敷板プラボーくん ハードタイプ サクラ LINK PLANET 62958649
PSKS36 樹脂製敷板プラボーくん ハードタイプ サクラ LINK PLANET 62958649
PSKS36 樹脂製敷板プラボーくん ハードタイプ サクラ LINK PLANET 62958649

樹脂製敷板プラボーくん ハードタイプ サクラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)約910
長さ(mm)1820
内容量1枚注文コード62958649品番PSKS36
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

防炎性能試験基準に適合した環境樹脂敷板。
コスト・時間・労力を大幅に削減します。頑丈でありながら軽量で運びやすいので、移動や設置の際の労力を大幅に軽減。重機の使用を抑え、CO2削減にも貢献します。また大きな跳ね上がりもなく、安全性も抜群。消音性にも優れます。
四隅に穴があいているので連結することが可能です。しっかりと連結したい場合には連結用専用金具をご利用いただけます。 レイアウトの変更や現場の状況に合わせて、使い勝手よくご活用頂けます。
国内再生リサイクル原料を使用しています。耐久性が高く繰り返しご利用いただけます。

用途工事現場、建設現場、イベント会場・搬入作業路や出入り口などの養生に仕様硬質●NETIS登録番号:KT-160036-A●国際難燃性試験:UL-94HB基準クリア●(防炎)消防庁登録者番号:AE-13-1230材質ポリエチレン100%長さ(mm)1820幅(mm)約910質量(kg)約22エコマーク認定認定板厚(mm)13エコマーク認定番号10 118 010
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする