曜日別特売
DKS-7G NKSクランプ ニックス(日幸工業) 62958859

DKS-7G NKSクランプ ニックス(日幸工業) 62958859
DKS-7G NKSクランプ ニックス(日幸工業) 62958859

NKSクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
束線径(Φmm)7.2
内容量1箱(100個)注文コード62958859品番DKS-7G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高温、油汚れ、振動箇所に最適
矢じり型スナップによる確実な固定
パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性

材質本体/66ナイロン、SPタイプスポンジ/クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)本体/グレー、SPタイプスポンジ/黒寸法A(mm)10寸法D(mm)8寸法E(mm)15.8寸法B(mm)25寸法C(mm)23.5取付穴径(Φmm)6.4±0.1取付板厚(mm)0.5~3.2束線径(Φmm)7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする