ニックス(日幸工業)
NKSクランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
束線径(Φmm)
14.5
7.2
14.5
18
20.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
62958868
品番
DKS-13G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
高温、油汚れ、振動箇所に最適
矢じり型スナップによる確実な固定
パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
材質
本体/66ナイロン、SPタイプスポンジ/クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)
色
本体/グレー、SPタイプスポンジ/黒
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
15.6
寸法E(mm)
24.1
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
37.3
取付穴径(Φmm)
6.4±0.1
取付板厚(mm)
0.5~3.2
束線径(Φmm)
14.5