ワンタッチブッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
取付穴径(Φmm)38.0+0.2-0
寸法C(mm)12
内容量1箱(100個)注文コード62958965品番NB-29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性
1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く)
ブッシュの内側の丸みが電線を保護
片側からの差込でパネルに確実に固定
取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単

仕様フランジ径ΦB:41.5材質6ナイロン寸法C(mm)12取付穴径(Φmm)38.0+0.2-0内径A(Φmm)29取付板厚(mm)0.8~3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする