ニックス(日幸工業)
ナイロンクリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(100個)
寸法C(mm)
19.8
23
19.8
21.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
62958999
品番
NK-14N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
金属と比較して70%も軽量
鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
仕様
●固定時の内径Φ外穴:21.3●寸法B(ビス穴径):5.1
材質
66ナイロン
色
ナチュラル(乳白色)
タイプ
B
寸法H(mm)
1.8
寸法F(mm)
6.3
寸法D(mm)
11.9
寸法C(mm)
19.8
寸法N(mm)
12.7
寸法G(mm)
7.9
内径A(Φmm)
22.9