曜日別特売
90 ステンレス丸落し ヒットハードウェアー 62959165

 

90 ステンレス丸落し ヒットハードウェアー 62959165
90 ステンレス丸落し ヒットハードウェアー 62959165

ステンレス丸落し

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)90
内容量1個注文コード62959165品番90
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
用途主に、両開き(親子)ドアの面付タイプとして使用します。材質SUS304HL仕上寸法(mm)90シルバー付属品木ネジ種別ヒットパック 2-025
注意
※付属の木ねじは芯材のある個所にキリで下穴をあけ、しっかり、まっすぐねじ込んで下さい。
※本体の芯棒の位置と受け金具の位置をきっちりあわせて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: ハンガー引き戸の固定
木下建設工業株式会社建設業・工事業

落としの径も太くなく落とし穴の穴開けが容易で、でも扉を固定するには強度は確保できるので問題なし。因みに扉は幅850で高さが1800です。

対象商品 : 62959165
2024-04-19
用途: 建具

他の商品よりも安くて助かります。仕上げ等も全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする