曜日別特売
WS-1N-V0 ワイヤーサドル ニックス(日幸工業) 62959315

WS-1N-V0 ワイヤーサドル ニックス(日幸工業) 62959315
WS-1N-V0 ワイヤーサドル ニックス(日幸工業) 62959315

ワイヤーサドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
取付穴径(Φmm)4.8±0.1
寸法H(mm)13
内容量1箱(500個)注文コード62959315品番WS-1N-V0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品
シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定
振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能

材質66ナイロンナチュラル(白)寸法H(mm)13寸法A(mm)5.2寸法B(mm)15.5寸法W(mm)11.1取付穴径(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.5~2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする