色布:ホワイトブラウン本体質量(kg)17.4材質背:(背板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)ポリエステル、座:(座板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)ポリエステル、肘:〈アルミ肘〉アルミダイカスト(磨き仕上げ)、ポリウレタンスキンモールド、脚(脚羽根):アルミダイカスト(磨き仕上げ)、キャスター:ナイロン寸法(mm)外寸法/幅680×奥行580~850×高さ1130~1220、座面寸法/幅505×奥行420~470、肘内寸法/幅470、座面高さ/410~500、肘高さ/625~715質量(kg)17.4キャスターナイロンキャスター肘掛アルミ肘特性機能/ポスチャーサポートシート、シンクロロッキング(ロッキング角度:20°)、座の奥行き調節(ストローク:50mm)、座の高さ調節(ストローク:90mm)、ロッキング角度の固定(任意位置)、ロッキング反力調節、保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年グリーン購入法適合背タイプヘッドレスト付きランバーサポートランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付