曜日別特売
NLSM05C-AC(2M+P) 防水型スポットLEDライト(AC仕様) 日機 62959557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水型スポットLEDライト(AC仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
電源コード(m)2(プラグ付)
内容量1台注文コード62959557品番NLSM05C-AC(2M+P)
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。
定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。

消費電力(W)6電球の種類LED特殊用途防水全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)トラスコ品番833-8468質量(kg)1.5電源(V)AC100~120照度(Lx)1750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする