CR-GA2469F6KAQ6-W オフィスチェアー プント  ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62959568

本体

CR-GA2469F6KAQ6-W オフィスチェアー プント  ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62959568
CR-GA2469F6KAQ6-W オフィスチェアー プント  ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62959568
CR-GA2469F6KAQ6-W オフィスチェアー プント  ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62959568
CR-GA2469F6KAQ6-W オフィスチェアー プント  ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62959568
CR-GA2469F6KAQ6-W オフィスチェアー プント  ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62959568
CR-GA2469F6KAQ6-W オフィスチェアー プント  ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62959568
CR-GA2469F6KAQ6-W オフィスチェアー プント  ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62959568
CR-GA2469F6KAQ6-W オフィスチェアー プント  ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62959568
CR-GA2469F6KAQ6-W オフィスチェアー プント  ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62959568
CR-GA2469F6KAQ6-W オフィスチェアー プント  ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き) コクヨ 62959568

オフィスチェアー プント ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
布:ディープグリーン
キャスターナイロンキャスター
質量(kg)17.6
内容量1脚注文コード62959568品番CR-GA2469F6KAQ6-W
参考基準価格(税別)¥193,800販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

個性的で丁寧な縫製による高いインテリア性と、包み込まれるような快適な座り心地。包み込まれるような面形状と質感の高い張り地、姿勢保持と背骨形状に対応する機能を実現。インテリアに調和するデザイン性と、座り心地に配慮した機能を高い次元で両立しました。姿勢の崩れによる肩や腰への負担を軽減するために、2つのサポートポイントで骨盤の前滑りや後倒れを防ぎ、背骨のS字形状を支えます。

布:ディープグリーン本体質量(kg)17.6材質背:(背板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)ポリエステル、座:(座板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)ポリエステル、肘:〈アルミ肘〉アルミダイカスト(磨き仕上げ)、ポリウレタンスキンモールド、脚(脚羽根):アルミダイカスト(磨き仕上げ)、キャスター:ナイロン寸法(mm)外寸法/幅680×奥行580~850×高さ1130~1220、座面寸法/幅505×奥行420~470、肘内寸法/幅470、座面高さ/410~500、肘高さ/625~715質量(kg)17.6キャスターナイロンキャスター肘掛アルミ肘特性機能/ポスチャーサポートシート、エアランバーサポート、シンクロロッキング(ロッキング角度:20°)、座の奥行き調節(ストローク:50mm)、座の高さ調節(ストローク:90mm)、ロッキング角度の固定(任意位置)、ロッキング反力調節、保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年グリーン購入法適合背タイプヘッドレスト付きランバーサポートランバーサポート付きサービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※いずれのキャスターも、クッションフロアー上ではご使用にならないでください。床を傷つける場合があります。※ヘッドレストは後付けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする