色布:ディープグリーン本体質量(kg)14.7肘掛肘なし材質背:(背板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)ポリエステル、座:(座板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)ポリエステル、脚(脚羽根):アルミダイカスト(磨き仕上げ)、キャスター:ポリウレタン巻き寸法(mm)外寸法/幅680×奥行580~800×高さ965~1055、座面寸法/幅505×奥行420~470、座面高さ/410~500質量(kg)14.7キャスターポリウレタン巻きキャスター特性機能/ポスチャーサポートシート、エアランバーサポート、シンクロロッキング(ロッキング角度:20°)、座の奥行き調節(ストローク:50mm)、座の高さ調節(ストローク:90mm)、ロッキング角度の固定(任意位置)、ロッキング反力調節、保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年グリーン購入法適合背タイプハイバックランバーサポートランバーサポート付きサービス分類組立・設置・取付