曜日別特売
PB-1202WAR/L11 壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽 INAX(LIXIL) 62959908

※画像はイメージです。

PB-1202WAR/L11 壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽 INAX(LIXIL) 62959908
PB-1202WAR/L11 壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽 INAX(LIXIL) 62959908

壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1台ミスティアイボリー満水容量(L)270注文コード62959908品番PB-1202WAR/L11
参考基準価格(税別)¥110,600販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

バランス釜からの簡単リフォームタイプ専用浴槽

付属品バスバックハンガー/PA-A-0480仕様エプロン位置:右/R:浴槽内から排水口に向かって右にエプロンがある。質量(kg)25ミスティアイボリータイプ1方全間口(mm)1200内寸法(mm)1040×600×530外寸(mm)1200×720×595排水短辺中央満水容量(L)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする