バス乾燥 暖房 換気システム 24時間換気機能付
- 消費電力(W)
- 乾燥:50Hz(強/弱/風乾燥):1200/680/26、乾燥:60Hz(強/弱/風乾燥):1200/680/28、換気:50Hz(強/弱/24時間換気):46368、換気:60Hz(強/弱/24時間換気):47099
- 定格電圧(V)
- 100
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 騒音値(dB)
- 乾燥:50Hz(強/弱/風乾燥):43/43/41、乾燥:60Hz(強/弱/風乾燥):43/43/40、換気:50Hz(強/弱/24時間換気):41/25.5/25.5、換気:60Hz(強/弱/24時間換気):41/25.5/25.5、暖房50Hz(強/弱):43/30、暖房60Hz(強/弱):44/28
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 500V絶縁抵抗計
- 電動機形式
- 全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極
- 風量(m3/h)
- 乾燥:換気:50Hz(強/弱/換気+循環風量):50/50/185、乾燥:換気:60Hz(強/弱/換気+循環風量):50/50/180、乾燥:循環:50Hz(強/弱/換気+循環風量):140/140/185、乾燥:循環:60Hz(強/弱/換気+循環風量):140/140/180、50Hz(強/弱/24時間換気):170/95/95、60Hz(強/弱/24時間換気):170/95/95、暖房/循環:50Hz(強/弱):170/95、暖房/循環:60Hz(強/弱):170/90
- 有効換気量(m3/h)
- 換気:ダクト20m:50Hz(強/弱/24時間換気):129/81/81、換気:ダクト20m:60Hz(強/弱/24時間換気):137/77/77、換気:ダクト30m:50Hz(強/弱/24時間換気):115/75/75、換気:ダクト30m:60Hz(強/弱/24時間換気):125/71/71
- 耐電圧(V/min)
- AC1000
- 暖房消費電力(W)
- 50Hz(強/弱):1250/1100、60Hz(強/弱):1250/1100
- 内容量
- 1台
注意
※標準対応サイズは一坪 (1600mm×1600mm×2200mm)の浴室です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。住設機器 の新着商品
カテゴリ
























