HEIKO
手提げ紙袋 丸紐
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(50枚)
注文コード
62960144
品番
MS1
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
お茶や和菓子等以外に、仏事でもご利用いただけます。
マチ(mm)
80
幅(mm)
270
高さ(mm)
340
材質
晒80g/m
2
寸法(mm)
270×80×340
色(柄)
苔市松
メーカー商品コード
003276846