曜日別特売
- キリン 午後の紅茶 レモンティー キリン 62960328

キリン 午後の紅茶 レモンティー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(500mL×24本)
内容量1箱(500mL×24本)注文コード62960328品番-
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,318
販売価格(税別)
3,998

レモンティーと相性が良く、フルーティーな香りが特長の「ヌワラエリア茶葉」を15%使用。丁寧に抽出することで、紅茶葉の豊かな香りとレモンの爽やかな酸味を楽しめる本格アイスレモンティー。(果汁0.1%)

容量(mL)500タイプペットボトルシリーズ午後の紅茶容器ペットボトル本数24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする