HEIKO
プチバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
材質
晒100g/m
2
(手紐)紙紐
晒100g/m<sup>2</sup> (手紐)紙紐
晒100g/m<sup>2</sup> (手紐)紙紐
未晒100g/m<sup>2</sup> (手紐)紙紐
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
62960503
品番
9-6
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
プチギフトに最適な小さな紙袋です。スタンプやマスキングテープでデコレーションもおすすめです。
マチ(mm)
60
幅(mm)
90
高さ(mm)
120
材質
晒100g/m
2
(手紐)紙紐
寸法(mm)
90×60×120
色(柄)
白無地
メーカー商品コード
004084000