曜日別特売
45-13 ブライトバッグ HEIKO 62960668

45-13 ブライトバッグ HEIKO 62960668
45-13 ブライトバッグ HEIKO 62960668
45-13 ブライトバッグ HEIKO 62960668
45-13 ブライトバッグ HEIKO 62960668

ブライトバッグ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1パック(10枚)
マチ(mm)
130
注文コード
62960668
品番
45-13
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

落ち着いた風合いの質感が人気のマットPP貼りを施したブライトバッグです。手紐(パイレン紐)は「ポリエステル」及び「PP」紐と比較すると張り・光沢があるのが特徴で、袋全体の印象を高める効果があります。口ボール・底ボール付

マチ(mm)
130
幅(mm)
450
高さ(mm)
300
寸法(mm)
450×130×300
材質
両面コート157g/m2 表面マットPP貼り (手紐)パイレン紐八打8mm
色(柄)
メーカー商品コード
006460000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-14
用途: お客様購入商品の紙袋として

こちらのシリーズはとても使い易く以前より購入しております。
色違いで紺(シコン)が以前あったのですが、再販して頂けると嬉しいです。
今後ともよろしくお願いいたします。

2023-05-30
用途: 商品販売の為使用
美容室ピジョンサービス業

廃盤になったサイズもあり、また種類を増やして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする