本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×720耐荷重(kg)天板:約60、引出しセンター:5質量(kg)約21.8材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーチクルボード(エッジ)樹脂(ABS)脚:(本体)スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS,PP)幕板:(本体)スチール(焼付塗装)、アジャスター:樹脂(エラストマ)、コード受け:スチール(焼付塗装)、樹脂パーツ:樹脂(ABS)幅(mm)1200高さ(mm)720奥行(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【下肢空間】1120×545×638特性機能/アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)、付属品/トレーブロック(2個入り)サービス分類組立・設置・取付