曜日別特売
半才 包装紙 スイートカラー HEIKO 62961115

半才 包装紙 スイートカラー HEIKO 62961115
半才 包装紙 スイートカラー HEIKO 62961115
半才 包装紙 スイートカラー HEIKO 62961115

包装紙 スイートカラー

(3件のレビュー)
取扱い終了
色(柄)ショコラ
内容量1パック(50枚)注文コード62961115品番半才
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100

お使いやすいパーソナルカラーの無地シリーズです。

材質コート66.3g/m2寸法(mm)750×528色(柄)ショコラメーカー商品コード002416846
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62961115
2021-01-25
用途: ギフトラッピング
卸売・小売業

昨年以降、注文する度にどんどん紙が薄く、色が薄くなってきています。
コストカットしているのでしょうか?
ギフトで使うのに中身の折り目が透けてしまいます。
今回はさらに、保管状態が悪かったのか、入荷時より、湿気と重みで波打ってて、ほとんど使えませんでした。折り目、キズが目立つ材質なので、入荷時の状態がよくないと最悪です。返品したかったですが「返品不可」なのであきらめました。
値段が少し上がってもよいので、もう少し厚み、濃さが欲しいですがこの手の無地で艶のあるギフトで使える紙がこれしかないので仕方ありませんね・・・。

対象商品 : 62961176
2020-04-09
用途: 贈答用ワインのラッピング
TM & Associates卸売・小売業

以前ラッピング店で購入していた価格より約1割ほど安く入手できたのでたすかりました。

対象商品 : 62961115
2020-07-15
用途: ネット通販ギフト包装用
PS&カンパニー 【ピースマイル】卸売・小売業

今年に入り初めて注文しましたが、前回より色がかなり薄くなり、表面がざらざらしてきました。同型の他のピンクやブルーも最近同様に変わってききてます。いずれも染料が薄くなってきています。特にショコラは濃色なので、より薄っぺらくなったことが目立ちます。包装すると中身が透けたり、折りたたんだ皺や段差が表面に響いてしまい、高級感がなくなりました。光沢感と、一定の厚みが気に入っていたので、とても残念です。価格が多少上がっても品質を保ってもらうことを希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする