69502211 TIJ Handheld Printer ユニオンケミカー 62961484

69502211 TIJ Handheld Printer ユニオンケミカー 62961484
69502211 TIJ Handheld Printer ユニオンケミカー 62961484
69502211 TIJ Handheld Printer ユニオンケミカー 62961484
69502211 TIJ Handheld Printer ユニオンケミカー 62961484
69502211 TIJ Handheld Printer ユニオンケミカー 62961484

TIJ Handheld Printer

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード62961484品番69502211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,500

現場、店舗、出先での作業など様々な場所でいろんな物へプリントできる!
このハンドヘルドプリンターはパソコンやスマホとの接続を必要とせずプリンター本体の画面から簡単に文字入力やバーコード、QRコードが入力できます。また頻度の高い単語や文章をプリンタ本体に記録することができます。
作業イメージ
クリアファイル(PPポリプロピレン)へのプリント
金属パーツ(鉄・ステンレス・アルミ・ets)へのナンバーリングプリント
倉庫で管理する缶・容器へバーコードやQRコードをプリントしておけば管理も便利
ラミネートフィルムへ日々変更箇所をプリント
観葉植物の葉へプリント、鉢(プラスチック・テラコッタ)へプリント
今までプリントできなかった物へ、書けなかった場所へ気軽にプリントができます。
専用アルミケース付き

用途
印刷対象物:紙、段ボール、石、パイプ、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、プラスチック、etc
付属品専用アルミケース付き仕様吐出距離:2~5mm寸法(mm)138×54×217質量(g)450(バッテリーを含む)DC電源アダプタ(V)9/2Aインク色黒、白、赤、青使用環境0~45、20~30 ℃推奨、湿度:10~80%印刷テキスト、QRコード、バーコード、画像、ナンバーリング、時間、等プリント方式サーマル方式バッテリー容量(mAh)2600OSLinuxプリントヘッドサーマルインクジェットヘッドアズワン品番65-1213-98インターフェイス光電インターフェイス、 USB インターフェ イス、電源インターフェイス商品タイププリンター
注意
※日本語のみ対応

商品説明動画

ハンドヘルドプリンター
この動画は、3が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする