DS-992-211-0 分別ラベルJ テラモト 62962884

分別ラベルJ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容もえないゴミ用
内容量1個注文コード62962884品番DS-992-211-0
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

分別回収に欠かせない便利な表示シール。種類も豊富に揃っています。

用途ゴミ箱用分別ラベル材質合成紙+マットラミネート規格J-11寸法(幅W×高さH)(mm)大:113×132、小:113×42表示内容もえないゴミ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする