曜日別特売
DS-247-900-0 分別ラベルホルダー テラモト 62962936

 

DS-247-900-0 分別ラベルホルダー テラモト 62962936
DS-247-900-0 分別ラベルホルダー テラモト 62962936
DS-247-900-0 分別ラベルホルダー テラモト 62962936
DS-247-900-0 分別ラベルホルダー テラモト 62962936

分別ラベルホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62962936品番DS-247-900-0
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

カートのフレームに取り付けて、分別表示できるホルダーが新登場。

用途ラベルホルダー材質本体:ナイロン、透明部:塩化ビニール質量(g)48寸法(幅W×高さH)(mm)200×230アズワン品番65-1852-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする