テラモト
アーバンⅡ(傘立)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×358×475
431×257×475
769×257×475
810×358×475
1049×358×475
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62963049
品番
UB-286-236-8
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
シュート傘立の定番がミニマルなワントーンカラーでスタイリッシュにリニューアル!
用途
傘立
材質
フレーム:スチール角パイプにアクリル塗装、シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
8
色
アーバングレー
規格
36本立
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×358×475
アズワン品番
65-1853-07