テラモト
カウンタースタンドパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アーバングレー
オフホワイト
アーバングレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62963173
品番
OT-314-002-8
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
飛沫感染対策には欠かせないシンプルなデザインのカウンターパネルです。
質量(kg)
6.0
(本体:4.2、パネル:約1.8)
用途
カウンターパネル
材質
フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、パネル:塩化ビニール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フレーム:900×170×680
寸法(幅W×高さH)(mm)
パネル:835×510
色
アーバングレー
厚さ(mm)
3
アズワン品番
65-1853-43