曜日別特売
MR-129-090-3 メッシュクッションマット テラモト 62963584

 

MR-129-090-3 メッシュクッションマット テラモト 62963584
MR-129-090-3 メッシュクッションマット テラモト 62963584
MR-129-090-3 メッシュクッションマット テラモト 62963584
MR-129-090-3 メッシュクッションマット テラモト 62963584
MR-129-090-3 メッシュクッションマット テラモト 62963584

メッシュクッションマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード62963584品番MR-129-090-3
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

優れた通水性と発泡加工による今までにないソフトな踏み心地のマット。

用途水回り、クッションマット、長尺、ロール、作業現場などに厚さ(mm)5材質塩化ビニール質量(kg)20寸法(幅W×長さL)(mm)900×10000
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする