曜日別特売
DS-573-100-4 ホテルリネンワゴン回収袋 ファスナー付 テラモト 62963925

 

DS-573-100-4 ホテルリネンワゴン回収袋 ファスナー付 テラモト 62963925
DS-573-100-4 ホテルリネンワゴン回収袋 ファスナー付 テラモト 62963925
DS-573-100-4 ホテルリネンワゴン回収袋 ファスナー付 テラモト 62963925
DS-573-100-4 ホテルリネンワゴン回収袋 ファスナー付 テラモト 62963925
DS-573-100-4 ホテルリネンワゴン回収袋 ファスナー付 テラモト 62963925

ホテルリネンワゴン回収袋 ファスナー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード62963925品番DS-573-100-4
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

リネン回収にも対応できるオプションポケットが新登場。

用途
リネンカート用袋
材質ナイロン質量(kg)2.1ブラウン容量(L)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×300×750アズワン品番65-1855-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする