曜日別特売
10N31 コレットボディー トーキン 62964065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コレットボディー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コレットサイズ(mm)1.6
内容量1袋(5個)注文コード62964065品番10N31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

トーキン製TIGトーチ用部品

全長(mm)46.8外径(Φmm)10.8コレットサイズ(mm)1.6主な適合トーチTA-17、17P、18、18P、26、FX-17、26、FXSヘッド1726,1726PRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする