S15-45 OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN 62964082

S15-45 OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN 62964082
S15-45 OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN 62964082

OPP袋 ピュアパック S(テープなし)

(79件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
幅(mm)150
150
55
160
70
280
250
190
300
35
50
40
54
60
45
74
58
56
72
61
77
65
80
102
105
90
110
125
350
91
95
120
380
425
130
170
100
200
195
140
225
270
310
180
210
216
220
230
240
320
360
25
75
260
330
340
400
420
450
500
650
高さ(mm)450
450
150
250
500
300
200
160
50
54
70
180
84
115
131
85
130
88
152
77
90
190
220
225
140
135
80
100
120
350
155
170
400
530
57+3
600
205
240
270
260
310
380
435
230
210
330
235
277
280
360
332
540
110
750
460
650
700
800
内容量1パック(100枚)注文コード62964082品番S15-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP厚さ(mm)0.03幅(mm)150高さ(mm)450テープなし適合規格食品衛生法規格基準サイズワイン(フルボトル)規格S 15-45質量(g/枚)3.7RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006798266
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: お菓子の小分け
飲食業

バレンタインの個包装のチョコを小分けするのに使いました。食品衛生法規格基準適合商品なので安心です。

2026-01-05
用途: メルカリ発送商品の保護に
農・林・水産業

他サイトではこのサイズが売っていなかったがモノタロウさんに有ったので購入した。売れ筋以外のサイズも用意して頂き助かりました。商品は有名メーカー製なので当然問題ありません。

対象商品 : 74317819
2026-01-22
用途: しめ縄の包装
農・林・水産業

破れにくくしっかりしており、テープありよりもコストダウンに繋がった。

2025-11-07
用途: ジャムのパッケージに使用
サービス業

L150サイズのジャムビンに、ちょうどよいサイズで、商品がきれいに見える

対象商品 : 74317593
2025-10-01
用途: 食品包装
製造業

安くて、しっかりとしたビニールでとても使いやすかったです。

2025-02-19
用途: 商品の梱包に使用
ジールデザイン

B5サイズ三つ折りのopp袋を探していて、やっと見つけました 有名メーカー品と遜色なくとても満足しています

対象商品 : 74317374
2023-09-29
用途: 粗品を入れる
自動車・二輪車・自転車関連業

ペン型の粗品を入れる袋がなくて困っていたんですが、
たまたま見つけて購入してみるとピッタリサイズでした。
値段も安く、とても良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 74317539
2024-01-11
用途: 商品梱包用

安価ですが機能性はしっかりしており使い勝手が良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする