曜日別特売
T14-20(B6用) OPP袋 ピュアパック T(テープ付き) SWAN 62964143

OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)

(123件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
幅(mm)140
140
120
130
155
170
200
35
50
54
55
60
70
58
75
56
80
74
85
40
90
61
95
100
110
65
102
125
207
91
105
115
150
160
195
225
253
270
280
310
300
380
425
153
216
240
175
180
190
210
220
245
260
265
330
高さ(mm)200
200
155
300
260
180
185
190
220
265
120
250
210
54
60
84
80
150
85
100
88
140
95
110
90
130
160
205
225
235
240
270
310
275
380
430
435
460
530
600
135
170
230
277
332
40
50
65
280
400
390
450
厚さ(mm)0.03
内容量1パック(100枚)注文コード62964143品番T14-20(B6用)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP厚さ(mm)0.03幅(mm)140高さ(mm)200テープあり適合規格食品衛生法規格基準サイズB6規格T 14-20(B6用)質量(g/枚)1.7テープ部分(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006798341
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:123
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 商品梱包
卸売・小売業

このサイズが配送用封筒にちょうどいいサイズです。
また無くなり次第注文したいです。

2026-01-21
用途: カードなどの商品用
卸売・小売業

カードや薄い商品を1点ずつ入れるのに様々なサイズを使用しています。
汚れの防止にもなるし、綺麗に見えるのでかかせないOPP袋です。

2026-01-05
用途: 透明な封筒
金融・保険業

A5サイズのチラシを封入・配布するために購入しました。
複数枚封入するのにちょうど良いサイズ感です。

2025-12-04
用途: ノベルティでお配りする団扇のパッケージとして。

袋の下部に穴をあけて、団扇の持ち手を通して、団扇をそのまま入れます。
汚れやすい紙の部分が守られるので良いですよ。
もうちょっと厚みのあるOPP袋があるともっと良いかな。

2025-10-09
用途: 商品梱包
卸売・小売業

本の梱包に使用しています。 B5盤の本で、厚みがあり、B5のOPPに入りきらない時にちょうど良いサイズです。

2024-10-21
用途: 商品の梱包に使用
ジールデザイン

たくさん使うので、コスパ重視になります ノリ付きにも関わらず、大手メーカー製品より安くとても重宝しています 今後もリピート購入します

2025-01-20
用途: コロナ禍以降、商品をむき出しにせず、ラッピングするようにしました。

シール付きなので手間が省けて、素早くすっきりとにラッピングできます。

対象商品 : 09166403
2024-07-20
用途: 手ごろな価格で助かる
brocadedoll工房

確りした袋で透明感も有り中に入れた商品がきれいに見える

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする