フランスパン袋S

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード62965053 品番-
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

クラフト紙を使用したナチュラル感溢れるフランスパン袋です。オーガニックなイメージを引き立てる紙の素材感が特徴です。フランスパンの高さの主流が以前より短くなっており、バタールやフランスパンのハーフサイズが人気のため、従来より高さを200mm低くしました。

材質未晒70g/m2 寸法(mm)100×410(横ガゼット65) 未晒無地 メーカー商品コード004160001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62965053
2020-08-30
用途:
手作りパンに
建設業・工事業

以前はもう少し長かったのですが、短くなったようですね。
家庭のオーブンで長いバゲット(フランスパン)は作れないので
この長さはちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする