曜日別特売
BS200ER-HN24 ハンドル 角リム型ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 62966427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドル 角リム型ハンドル車(加工付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62966427品番BS200ER-HN24
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軸穴(軸穴径:24mm)加工品です。
指かけ付きリム形状です。

トラスコ品番133-0439質量(g)2280寸法B(Φmm)-材質(ハンドル車)FC材軸穴径(Φmm)24材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラックハンドル呼び径(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする