703367 エリエールペーパータオル スマートタイプ シングル エリエール 62966812

 

703367 エリエールペーパータオル スマートタイプ シングル エリエール 62966812
703367 エリエールペーパータオル スマートタイプ シングル エリエール 62966812
703367 エリエールペーパータオル スマートタイプ シングル エリエール 62966812
703367 エリエールペーパータオル スマートタイプ シングル エリエール 62966812

エリエールペーパータオル スマートタイプ シングル

(47件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1パック(220枚)
タイプ小小判
枚数220
内容量1パック(220枚)注文コード62966812品番703367
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

食材にも安心して使用できます。
水分の拡散性が高く、様々な用途にお使いいただけます。
フィルム包装タイプ。

シートサイズ(mm)170×160材質パルプ100%種別シングルタイプ小小判シリーズエリエール枚数220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 事務所のキッチン用

今まで使用していた他社ペーパータオルが廃番になって、他社のペーパータオルを使ってみましたが、硬すぎてペーパータオルホルダー(BOX)が使いにくかったです。 エリエールさんのこの商品は、適度な柔らかさもありつつ、厚みもあり
使いやすかったです。

1が参考にしています
2025-11-20
用途: 作業場の手拭きペーパー
株式会社 アネックス ラボ医療・福祉・介護関連業

吸収性も良く仕事・家庭ともに重宝しております。
手を拭いたものはそのまま捨てず床など汚れがある箇所を見つけた際に
再利用してから捨ててます。

1が参考にしています
2025-12-26
用途: 事務所で使用

5~6種類、色々試してこれが一番いい。固すぎず柔らかすぎず拭いた際に濡れていない部分が残っているくらい吸収力がある。お値段とのバランスがとても優れているので、定番に決定。

対象商品 : 48614283
2026-02-05
用途: 施設の洗面所 トイレで手洗い後に使います
株式会社SINSEI医療・福祉・介護関連業

手触りがソフトなので利用者の方にはこの商品を使って頂いています

2025-12-23
用途: トイレ
医療・福祉・介護関連業

以前使用していた物より、若干しっかり目の紙質であるが、直ぐに破けたりせず、1箱の内容量も多い為、リピート購入したい

2025-07-10
用途: 手・食器等拭き上げなど

吸水力◎で使いやすい。トレイに敷く際には、私の確認ミスでジャストフィットしなかったので、次回はもうワンサイズ大きい方を試してみる。

2025-04-16
用途: オフィスでの手洗い後に
建設業・工事業

今まで他メーカーのもう少し厚手の物を使用していましたが、こちらの方が使用後次のペーパーが取りやすく、使いやすいとのことでした。
柔らかく使用感もよかったです。

2025-03-12
用途: 手洗い
製造業

他社製品と比べて紙質が軟らかく、且つ破れにくくとても気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする