20%OFF OFFシール カラー HEIKO 62967905

20%OFF OFFシール カラー HEIKO 62967905
20%OFF OFFシール カラー HEIKO 62967905

OFFシール カラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メーカー商品コード007037271
内容量1パック(200片)注文コード62967905品番20%OFF
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ミシン目入りの半糊タイプです。糊部分:約10mm デザイン部分:約15mm

寸法(mm)25×30材質透明PET50ミクロンメーカー商品コード007037271
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62967923
2020-11-20
用途: セールを控えていた為の注文
卸売・小売業

とても利用しやすい為、今後も使用して行きたいと考えております。テナント指示により、赤以外(目立たない)カラーで必要なOFF率シールを探していましたが、OFF率ごとに色分けされている物しかない為、店頭に並べた時にカラフルになり過ぎるのがマイナスポイントです。赤以外(目立たない色。例えば青や緑一色など)でOFF率が一通り揃っていると店頭での統一感が出るのであると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする