曜日別特売
50%OFF OFFシール スタンダード HEIKO 62968002

50%OFF OFFシール スタンダード HEIKO 62968002
50%OFF OFFシール スタンダード HEIKO 62968002

OFFシール スタンダード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
メーカー商品コード007037265
内容量1パック(200片)注文コード62968002品番50%OFF
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ミシン目入りの半糊タイプです。糊部分:約10mm デザイン部分:約15mm

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質透明PET50ミクロン寸法(mm)25×30メーカー商品コード007037265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする