07104WHT ニュープライスキューブセット 友屋 62968562

ニュープライスキューブセット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットサイズS文字色注文コード62968562品番07104WHT
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
寸法(mm)3×5(税込:W7.5)サイズS文字色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62968562
2023-05-07
用途: プライスカード
速水製作所製造業

高級感のあるプライスカードが小物の商品を引き立ててくれている感じです。

対象商品 : 62968605
2023-06-24
用途: 商品ディスプレイ
製造業

高級感あり、便利でコストパフォーマンス良いです。
ケースから少々出し難いので-1。

対象商品 : 62968587
2022-09-22
用途: 商品陳列
卸売・小売業

高級感があって良い商品です。
数字を繋げた際に外れやすい時は(滅多にありませんが)、幅2~3mm程度のマスキングテープを底面に貼れば安心です。

対象商品 : 62968623
2022-09-14
用途: ポップアップイベント時のプライス活用
合同会社 肩車サービス業

使用しやすく、整理整頓もできるケースで活用しやすかったです。

対象商品 : 62968562
2021-07-05
用途: OPEN準備の為
卸売・小売業

黒ベース白文字Mが欲しかったです!今後は欠品しないように揃えて頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。

MonotaROからの回答

このたびはご不便をおかけして申し訳ありません。できる限りの確保を心がけておりますが、物流生産等の問題で困難な場合もございます。ご了承ください。現在は欠品は解消しております。今後ともよろしくお願いいたします

対象商品 : 62968587
2021-07-26
用途: 営業時、陳列時
卸売・小売業

この製品もとても使いやすく一般的かつ普遍的な商品です。無いと困りますので、取り扱い終了、ではなくぜひメーカーさんとの取引を継続お願いします!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。廃番商品に関しましては、メーカーの取り扱い終了等もございます。どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする