曜日別特売
CRS-LY5-5 コーナーガード(衝撃保護材)35×35(エンドキャップ・付属品付) 信栄物産 62973085

CRS-LY5-5 コーナーガード(衝撃保護材)35×35(エンドキャップ・付属品付) 信栄物産 62973085
CRS-LY5-5 コーナーガード(衝撃保護材)35×35(エンドキャップ・付属品付) 信栄物産 62973085

コーナーガード(衝撃保護材)35×35(エンドキャップ・付属品付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(5本)
レモンイエロー
内容量1セット(5本)注文コード62973085品番CRS-LY5-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,250

一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。

用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。レモンイエロー材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂材質(本体)軟質塩ビセット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ長さ(mm)500寸法(mm)35×35×8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする