H-14LY-10 H鋼エッジカバー(エッジ部保護材) 信栄物産 62973575

 

H-14LY-10 H鋼エッジカバー(エッジ部保護材) 信栄物産 62973575
H-14LY-10 H鋼エッジカバー(エッジ部保護材) 信栄物産 62973575
H-14LY-10 H鋼エッジカバー(エッジ部保護材) 信栄物産 62973575

H鋼エッジカバー(エッジ部保護材)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(10本)
寸法(a×b×c)(mm)14×25×39
内容量1セット(10本)注文コード62973575品番H-14LY-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000

H鋼。L型アングルのエッジ部分の保護材。中空形状ですので、柔軟性があります(H03以外)。カッターナイフなどでカットできます。

用途
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面などに、むき出しになった鉄板のエッジに
レモンイエロー材質軟質塩ビ寸法d(mm)26寸法(a×b×c)(mm)14×25×39長さ(mm)1000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする