信栄物産
H鋼エッジカバー(エッジ部保護材)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1セット(10本)
1本
1セット(5本)
1セット(10本)
寸法(a×b×c)(mm)
8×16×31
3×16×31
8×16×31
10×22×35
12×24×38
15×27×40
19×30×45
22×35×48
全60種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
62973785
品番
H-08G-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
H鋼。L型アングルのエッジ部分の保護材。中空形状ですので、柔軟性があります(H03以外)。カッターナイフなどでカットできます。
用途
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面などに、むき出しになった鉄板のエッジに
色
グレー
材質
軟質塩ビ
寸法d(mm)
23
寸法(a×b×c)(mm)
8×16×31
長さ(mm)
1000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません